曜日別特売

T型ラチェットDVセット

T型ラチェットDVセット - E-ValueT型ラチェットDVセット - E-Value
(2件のレビュー)

T型ハンドルで強いネジ締め作業が容易にできます。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
T型ハンドルで強力な締付け作業ができます。指先での早回し・仮締め作業に便利なクイックハンドル付きです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。

用途家具の組立、カーテンレールの取付等、家庭・事務所等の常備工具用。仕様クイックハンドル付、8ピース入りセット内容50mmビット(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:-6mm/6.35mm差込角ソケット:5.5・7・8・10mm/ソケット用アダプター/T型ラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品内容量1セット
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジ、ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
※ハンマー等でたたいて衝撃を加えないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366732ERD-3プラス、マイナス、ソケット(ボックス)樹脂なし
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67366732
2021-03-10
用途: DIY作業用に。
運輸・通信業

前々から欲しかった工具。あれば使い勝手の良いです。変換アダプター3/8等が付いていればもっと利便性が高まります。別に購入しました。

対象商品 : 67366732
2019-04-02
用途: なめたボルトの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

なめた六角穴付ボルト外しビットを本商品に咥えさせ、固着してなめたボルトの取り外しができました。t型ハンドルのため力が加えやすいのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする