曜日別特売

オフセットドライバー

オフセットドライバー - SK11オフセットドライバー - SK11
(1件のレビュー)

通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮します。ローレット加工付きのため、滑りにくく、力を伝えやすいです。マグネット付きのため、ネジを落としにくいです。作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工にしています。

用途ネジの締め付け、緩め作業。種類オフセットドライバー商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
先端サイズ(#)
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366757SOD-310Bプラス、マイナス6No.1・No.2ステンレスありなし
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67366757
2019-03-24
用途: 溝のステープル抜き

マイナス側の先端を削り、溝に打ち込まれているステープル外しに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする