E-Value
ドライバーセット
家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。
用途
各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.8・2.5・4・5mm/キリ
種類
セット品
商品構成
セット品
付属ビット
8本組
内容量
1セット(8本)
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366775
ED-170
プラス、マイナス
樹脂
なし
なし
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください