ドライバーセット

ドライバーセット - E-Valueドライバーセット - E-Value

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。
家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。
マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。

用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ種類セット品商品構成セット品内容量1セット(8本)
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366784ED-270プラス、マイナス、六角樹脂なしなし
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする