曜日別特売

ドライバーセット

ドライバーセット - E-Valueドライバーセット - E-Value
(6件のレビュー)

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。
ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。

用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ商品構成セット品付属ビット8本組内容量1セット(8本)
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366802ED-790プラス/マイナス樹脂なしなし
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 身近な物の電池交換や取り付け
有限会社友生建設業・工事業

蓋がしまらない。透明は蓋を掴んで持ち上げると、一番太い持ち手の部分だけケースに引っかかって持ち上がる。下部にある、ケースを留める部分に意味はない。輪ゴムで留めてます。ドライバーとしての使用感は問題ありません。

対象商品 : 67366802
2024-08-13
用途: 軽作業時
製造業

ちょっとした際に便利です。ただカバーを外すときに柄も一緒に盛り上がるが気になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 67366802
2022-03-01
用途: 電気機器の開放

安価で簡単なDIYなら十分です。マグネットが強ければもっと使いやすいのですが価格が安いので仕方ない。

対象商品 : 67366802
2022-02-03
用途: 事務所用
佐藤燃料株式会社サービス業

無いと困るので事務所用に購入しました。重宝してます。

対象商品 : 67366802
2021-03-06
用途: 家の中でちょっとした作業に
金融・保険業

今まで100均のものを使っていましたが、こちらの方が、断然使い勝手が良く買って良かったと思っています。

対象商品 : 67366802
2019-09-28
用途: 生活用品のメンテナンス
教育・研究機関

意外としっかりした作りで、安心して気軽に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする