曜日別特売

ドライバーセット

ドライバーセット - E-Valueドライバーセット - E-Value
(1件のレビュー)

家庭内でのネジ締めに便利な10本組ドライバーセットです。マスターハンドルは押しながら力のよく伝わるラウンド形状で、力強いネジ締めも可能です。
ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。

用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ種類セット品商品構成セット品付属ビット10本組内容量1セット(10本)
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366818ED-795プラス、マイナス、六角樹脂なしなし
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67366818
2026-02-23
用途: 買って良かった。
その他業種

この価格で付属ビットが10本もあるなんてコスパ良すぎです。家庭内でのネジの締め付けや緩め作業が楽しくなってきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする