ドライバーセット

ドライバーセット - E-Valueドライバーセット - E-Value

7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。

用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ種類セット品商品構成セット品付属ビット7本組内容量1セット(7本)
注意
※非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※ご使用の際には十分注意して、ネジやビスのサイズに合ったドライバーをお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366845ED-550プラス、マイナス樹脂ありなし
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする