E-Value
ドライバーセット
10本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ナットも廻せるBOXドライバー付きです。ヒートン(フック)廻し付きです。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途
各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。
セット内容
(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.7・6mm/六角ドライバー:H5.5・H7・H8・H10・丸キリ
商品構成
セット品
付属ビット
10本組
内容量
1セット(10本)
注意
※非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※ご使用の際には十分注意して、ネジやビスのサイズに合ったドライバーをお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366854
ED-650
プラス/マイナス/六角
樹脂
あり
なし
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください