SK11
スタビーWPドライバー
こんなお得な商品も!
プラスチックドライバー スタビータイプ
モノタロウ
¥
299
税込
¥
329
(9)
水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
用途
混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着。
材質(グリップ)
樹脂
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366863
TD-3
マイナス
18×1.6mm
45
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください