曜日別特売
(1件のレビュー)

バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。

用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366872TD-4マイナス18×1.6mm45
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67366872
2019-12-18
用途: 作業

他社製品より先端が若干薄いため相手によっては傷が付く。先端の厚さが平行ではなくくさび形なのは他社も同様だが出来れば平行にしてほしい。個人的にはグラインダで削って平行にした上で使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする