曜日別特売
(14件のレビュー)

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。

用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)195種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※サイズに合ったものを使用して下さい。
※作業時には保護メガネを着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366915NO.800-045Wマイナス18×1.6mm85
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 設備のメンテナンス
酒井重工業株式会社製造業

幅広のマイナススクリューの取外しに使用しています
スクリュー頭の溝を破損することがないので助かります

対象商品 : 67366915
2022-12-29
用途: 水栓交換時
ホームリサーチ株式会社建設業・工事業

握りやすくて大きさもちょうど良いから助かりました。

対象商品 : 67366915
2023-01-31
用途: 水回りのメンテナンス時
その他業種

柄の短い方にしようかと迷いましたが、柄の長い方が持ちやすいと思い、こちらを購入。結構重たいです。

2022-09-07
用途: 水道蛇口水圧調整
建設業・工事業

固着して回らなかったので水圧調整の為購入
このドライバーだけでは回らなかったのでレンチ併用で無事調整できました
あと塗料の丸い蓋を開ける際にも使用しました 質感もお値段以上でした

対象商品 : 67366915
2021-11-02
用途: 水栓回りの
建設業・工事業

いざという時のための必需品です。
マイナスドライバーだと器具を痛めてしまうのでやっぱり専用品が良いです。

対象商品 : 67366915
2021-10-20
用途: 固着した止水栓に
卸売・小売業

一本あると便利です。固着した止水栓やストレーナを外すときに威力を発揮。軸にレンチをかけられるので無類の強さを発揮します。

対象商品 : 67366915
2021-09-18
用途: トイレ前洗面所
不動産業

トイレ前洗面所の水栓調整に使用。やはり専門ツールの威力あり。サクッと回せた。

対象商品 : 67366915
2021-06-04
用途: 水栓の止水
株式会社山口管工業建設業・工事業

持ち手がグリップ力があり握りやすいので慎重に開閉する時は調整がきくし、力を入れて開閉する時も目一杯つかえます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする