SK11
ボールGドライバー軸カバー付
こんなお得な商品も!
ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥
229
~
税込
¥
252
~
(304)
軸カバーの段差なく作業がしやすいです。ショート事故防止の軸カバー付きです。軸径6mmの細軸使用で、狭いすきま作業が可能です。連結端子の取出しに使えるマイナス刃先形状です。
用途
端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6
種類
電工ドライバー/専用ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366985
SBSR6M100
マイナス
6mm
6
100
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67366994
SBSR6M150
マイナス
6mm
6
150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください