曜日別特売

ソフトGラチェットドライバー

ソフトGラチェットドライバー - E-ValueソフトGラチェットドライバー - E-Value
(2件のレビュー)

握りやすいソフトグリップを採用しています。ソフトグリップで握りやすくなっています。ビットは本体に収納できます。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。

用途ネジなどの締付け用。仕様回転切替スイッチ付セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm種類セット品商品構成セット品付属ビット4本組内容量1セット
注意
※電気の流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367046ERD-4プラス、マイナスPP+TPR樹脂クロームバナジウム鋼なしなし
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367046
2021-04-15
用途: 車のメンテナンス用
製造業

小さすぎず大きすぎず私にはちょうどいいサイズです。グリップが少し平らなのもいい。ピットは本体内部の磁石でくっつきます。ただしビット自体は磁石ではありません。替えビットを収納するお尻の蓋は、落とすと割れそうなのでビニールテープで補強しました。

対象商品 : 67367046
2018-12-03
用途: ギヤ数が荒い
有限会社鈴木

20ギヤなので個人的にもっとギヤ数が多いほうが好きなのですが。
ギヤ数が書いてなかったので正直失敗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする