曜日別特売

精密ドライバーセット

精密ドライバーセット - E-Value精密ドライバーセット - E-Value
(17件のレビュー)

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。

用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367064EPS-652(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5mm/トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/ヘックスビット:09.・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0/三角:2.0・2.2mm/Y型:2.6mm/五角:1.4・1.8/六角穴付:1.9mm/マスターハンドル/エクステンションホルダー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 時計などのネジ脱着に
その他業種

時計のベルト交換時に使いました。種類があうのがあってよかったです。

2024-07-12
用途: 機械の分解
卸売・小売業

種類が豊富で一通り揃っている
強度に問題がありそうだが今のところ問題ない

対象商品 : 67367064
2024-01-18
用途: 掃除機の清掃分解
その他業種

ビットの種類が多く、分解清掃が簡単にできました。最初はエクステンションバーの使い方が分からなかったがケースカバーに記載がありました。これひとつあれば、家庭の電機機器のメンテは対応できると思います。

対象商品 : 67367064
2023-04-30
用途: メンテナンス時

必要なものが全てコンパクトにまとめて携帯でき、とても便利です。

対象商品 : 67367064
2022-07-07
用途: PCの修理
旭シルク印刷株式会社

低価格で多くのビットが有り有効な商品です。
唯エクステンションホルダーの使用方法が最初分からなかった。

対象商品 : 67367064
2023-04-11
用途: 精密機器メンテナンス
株式会社本田製作所製造業

ビットを取り付ける本体が樹脂製のため、少し強くネジを締めただけで根本からねじ切れてしまいまい使い物になりません。
金属製の本体も付属していますが持ち手が細いため硬いネジには全く役に立ちません。
ビットも種類がありますが、熱処理等されていないため先端が曲がってしまいこちらも使い物になりません。

2が参考にしています
2022-11-16
用途: 精密機器メンテ

内容的には優れものですが、普通程度の力を加えただけで、少し使ってチャック部のところが弱くすぐ壊れてしまいました。

3が参考にしています
対象商品 : 67367064
2021-05-04
用途: 機械のメンテナンスの時
その他業種

コンパクトに纏まっていて、使い勝手が良いです。あと、トルクスネジのいじり止め用が入っていれば最高だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする