精密ドライバーセット

精密ドライバーセット - E-Value精密ドライバーセット - E-Value
(6件のレビュー)

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。

用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367082EPS-670(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1/(-)ドライバー:1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20/ヘックスビット:1.5・2.0・2.5・3.0mm/三角ネジ:2.0mm/Y型:2.6mm/ラチェットドライバーハンドル/エクステンションホルダー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367082
2023-04-11
用途: デジタルノギスのコイン電池の挿入

ドライバーそのものは不明。
ケースそのものがどこかに引っかかって開きません
いらいらストレスがたまりねケースを壊してドライバーは
使えるようになりましたが
散々な目にあいました
皆さん、このメーカーは辞めておきましょう・・・

対象商品 : 67367082
2022-05-07
用途: 眼鏡の修理
サービス業

眼鏡の修理のために購入。今までは、百均の精密ドライバーで対応していたがねじ山をなめることが多かった。まだ、プラスドライバーのみの使用ですが、小さなプラスねじにしっくりはまり、ねじ山も舐めることもなく完ぺきに締め付けることができる優れものです。△ねじやYねじの使用はないので、コメントなしですが、グリップもしっかりしているので、多分しっかり締め付けることができる高機能ドライバーセットだ。

対象商品 : 67367082
2020-01-31
用途: HDD分解
その他業種

使用心地は価格以上の良さ。改善点は回転ロックの確認点がわかりずらい。
あとは悪い点はないみたい、一回使用しての感想。

対象商品 : 67367082
2020-08-10
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

トルクスビットが必要で購入しました。PCのバッテリー交換など,精密な作業には適していません。

対象商品 : 67367082
2019-12-22
用途: HDD分解用に購入
製造業

値段以上に使い勝手が良いと思いました。使用上、全然問題は有りません。

対象商品 : 67367082
2018-04-25
用途: 電子機器、玩具等の修理に
伊藤電子サービス

まだ、どなたもレビューされていませんので一寸気になりましたが、しっかりした品物で安心しました。ビット等もしっかり固定されており落ちる事はありません。まずメガネの止めネジを試して見ました、一寸太いかなと思いましたが、ピッタリ合い上々です。特殊ネジには今まで苦労してましたが、これだけビットがあると使いきれるかなと変な心配をしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする