精密ドライバーセット

精密ドライバーセット - SK11精密ドライバーセット - SK11精密ドライバーセット - SK11精密ドライバーセット - SK11
(4件のレビュー)

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。

用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367098EPS-520(+)No.00×75・(+)No.0×100/(-)1.8×50・(-)2.4×75・(-)3.0×100mm
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367098
2023-02-13
用途: 精密作業
建設業・工事業

今まで短い精密ドライバーを使っていて、作業しにくかったのですが、これは長さがちょうど良く作業効率が上がりました。
柄の部分が太くてとっても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 67367098
2022-02-23
用途: 機械のメンテナンス

某メーカーの精密ドライバー1本の値段でこのセットが購入できました。納期も最短で非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67367098
2022-05-10
用途: 眼鏡のネジ用
農・林・水産業

眼鏡のネジ用に購入しました。小さいサイズより持ちやすく満足しています。

対象商品 : 67367098
2020-12-03
用途: 電装品の分解・組立時
自動車・二輪車・自転車関連業

おそらくベッセルのOEM製品です。ベッセルには5本組セットは無かったので
こちらを購入しました。品質は文句なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする