ソケットアダプタービット

ソケットアダプタービット - SK11ソケットアダプタービット - SK11
(6件のレビュー)

差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25内容量1個
注意
※電流の流れているものには使用しないで下さい。
※ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367107SBT25SA
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367107
2023-11-17
用途: 工具の繋ぎ
建設業・工事業

どこにもなかなか無くて、探していました。見つかり嬉しかったです。

対象商品 : 67367107
2022-05-05
用途: DIYに使用。
製造業

六角軸の電動ドライバーにソケットを
付けるために購入。
価格が安く品質に問題なく使用できました。
またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67367107
2024-02-03
用途: インパクト作業
サービス業

インパクトに使用ですが少し緩いのかよく抜けてしまいます。

対象商品 : 67367107
2023-05-29
用途: 錆びてた
製造業

画像もそれなりだったので過度の期待はしていませんでしたが、全体が錆びてます。最初、黒いビットなんて頼んだっけ?と思った程に黒い。
そういう表面処理をしてあるんならいいんですが、何処から出てきたんだと。

1が参考にしています
対象商品 : 67367107
2018-11-26
用途: 機械の組立て

工具箱に1個入れておくと、手持ちの六角ビット用ドライバーとソケットの組合せで応用が利くので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 67367107
2022-08-11
用途: 車のメンテナンス
その他業種

スムーズに作業ができ、とても満足しています。しかも、届くのが早い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする