TハンドルラチェットDV

TハンドルラチェットDV - E-Value
(7件のレビュー)

より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。

用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/ヘックス商品構成セット品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367204ERD-130樹脂なし
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367204
2021-03-12
用途: 軽作業

ドライバー型のラチェットを持っていましたが、もう少し力の入れられるものをと思い、購入しました。
使い勝手は良いです。
ただ、柄が3段階に延ばせるのですが、一か所だけ溝切が浅いせいで(=製造不良)しっかり固定されなかったため、仕方なく自分で金やすりで削りました。
そのため星マイナス1です。

対象商品 : 67367204
2020-08-08
用途: ちょっとした作業に

小さくてコンパクトサイズ。
グリップが握りやすいので、汗で滑らず使いやすいです。

対象商品 : 67367204
2019-09-26
用途: バイクのメンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

二つ目の購入。
非常に使いやすく、価格も手頃なので気に入ってる。

対象商品 : 67367204
2018-11-11
用途: 機械の調整、メンテナンス
川上工業製造業

ハンドルと長さの調整が出来るソケットは結構気に入って重宝してます。

対象商品 : 67367204
2018-05-21
用途: 車のオーディオ取り付け、取り替えに使用。
農・林・水産業

ドライバ、レンチ共に使い勝手良しです。長さが変えられるのがとても良いです。ドライバのマグネットは特に良い感じです。

対象商品 : 67367204
2019-03-16
用途: 機械メンテナンス作業時

手頃な価格とコンパクトサイズで、とても使いやすいです。

対象商品 : 67367204
2018-09-09
用途: 装置のメンテナンス
農・林・水産業

値段は安かったですが、ものはしっかりとしていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする