SK11
ピンバイスドリルセット
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。
精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途
プラモデルなどの精密加工。
種類
ピンバイス
主な用途
精密加工作業
仕様
チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
内容量
1セット
注意
※ドリルの径に適合したコレットチャックを使用し、ドリルを確実に締め付けてください。
※電気の流れているものには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67367317
PV-9D
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください