SK11
マイクロ六角棒レンチセット
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs
モノタロウ
¥
249
税込
¥
274
(11)
(1件のレビュー)
極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ
先端形状
六角
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67367335
SLW07IM
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください