曜日別特売

ヘックスローブレンチ

ヘックスローブレンチ - SK11ヘックスローブレンチ - SK11ヘックスローブレンチ - SK11ヘックスローブレンチ - SK11ヘックスローブレンチ - SK11ヘックスローブレンチ - SK11ヘックスローブレンチ - SK11ヘックスローブレンチ - SK11
(1件のレビュー)

トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。

用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。内容量1本
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367353SLT-06L66×16T6
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
67367362SLT-08L76×16T8
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
67367378SLT-10L86×17T10
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
67367387SLT-15L90×18T15
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
67367396SLT-20L95×19T20
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
67367405SLT-25L100×20T25
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
67367414SLT-27L105×21T27
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
67367423SLT-30L114×24T30
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
67367432SLT-40L124×26T40
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
67367448SLT-45L133×29T45
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
67367457SLT-50L152×32T50
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367405
2019-02-17
用途: ネジの締め付け作業
小島歯科医院医療・福祉・介護関連業

使用する際,レンチ先端部のホール部分に若干の正中ずれが有り、上手くネジに噛みこみませんでした。
ホール部の内径を少し広げる(削る)ことにより使用できるようになりました。製品の精度に問題が有るようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする