曜日別特売

マイクロ六角棒レンチセット

マイクロ六角棒レンチセット - SK11マイクロ六角棒レンチセット - SK11

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。サイズ規格ミリ形状L型セット内容0.71・0.89・1.27mm先端形状六角内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367466SH-03SET
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする