曜日別特売
(1件のレビュー)

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ規格
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367475SH-1.5Sミリ1.5M1.6・M2-M3--
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367484SH-2Sミリ2M2.5-M4M3M3
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367493SH-2.5Sミリ2.5M3-M5M4M4
オープン
139
153(税込)
当日出荷
67367502SH-3Sミリ3M4-M6M5M5
オープン
139
153(税込)
当日出荷
67367518SH-4Sミリ4M5-M8M6M6
オープン
159
175(税込)
当日出荷
67367527SH-5Sミリ5M6-M10M8M8
オープン
169
186(税込)
当日出荷
67367536SH-6Sミリ6M8-M12・M14M10M10
オープン
189
208(税込)
当日出荷
67367545SH-8Sミリ8M10-M16M12M12
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367554SH-10Sミリ10M12-M18・M20M14・M16M14・M16
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367563SH-12Sミリ12M14-M22・M24M18・M20M18・M20
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367572SH-14Sミリ14M16・M18--M22・M24M22・M24
オープン
699
769(税込)
当日出荷
67367588SH-1/16Sインチ-#1二面幅:1/16#5・#6#3・#4#3・#4
オープン
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367597SH-5/64Sインチ-#2・#3二面幅:5/64#8#5・#6#5・#6
オープン
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367606SH-3/32Sインチ-#4・#5二面幅:3/32#10#8#8
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367615SH-1/8Sインチ--二面幅:1/81/4"#10#10
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367624SH-5/32Sインチ-#10二面幅:5/325/16"1/4"1/4"
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367633SH-3/16Sインチ-1/4"二面幅:3/163/8"5/16"5/16"
オープン
219
241(税込)
当日出荷
67367642SH-7/32Sインチ--二面幅:7/327/16"3/8"3/8"
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367658SH-1/4Sインチ-5/16"二面幅:1/41/2"-7/16"
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367667SH-5/16Sインチ-3/8"二面幅:5/165/8"1/2"1/2"
オープン
278
306(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367676SH-3/8Sインチ-7/16"・1/2"二面幅:3/83/4"5/8"5/8"
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367685SH-1/2Sインチ-5/8"二面幅:1/27/8"-3/4"
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367518
2018-02-07
用途: 機器のメンテナンス
日本避雷針工業株式会社

キーリングに複数サイズをまとめられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする