SK11
ピックツール
こんなお得な商品も!
ピックツール
モノタロウ
¥
219
税込
¥
241
(72)
(1件のレビュー)
狭い場所での作業に最適です。フック型です。
用途
自動車のホース類の引き抜きや狭い場所での作業。
形状
フック型
色
グリップ:緑
材質(軸)
ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
内容量
1本
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は保護具(メガネ、手袋等)を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67367746
PF-6
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください