曜日別特売

ステンレスリベット

ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11
(2件のレビュー)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。

用途部材と母材の締結。材質オールステンレス
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
リベット径(Φmm)
ねじ下穴サイズ(mm)
引張強度(kg)
剪断強度(kg)
締付可能厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367956ST4-21パック(30本)3.23.3~3.42702101.6~3.2
オープン
669
736(税込)
当日出荷
67367965ST4-31パック(30本)3.23.3~3.42702103.2~4.8
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
67367974ST4-41パック(30本)3.23.3~3.42702104.8~6.4
オープン
669
736(税込)
当日出荷
67367983ST5-21パック(20本)44.1~4.24503401.6~3.2
オープン
669
736(税込)
当日出荷
67367992ST5-41パック(20本)44.1~4.24503403.2~6.4
オープン
669
736(税込)
当日出荷
67368008ST5-61パック(20本)44.1~4.24503406.4~9.6
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367956
2020-10-20
用途: BBQコンロの作成
卸売・小売業

3.2mmだと安物リベッターでも力も要らず、簡単に接合できました

1が参考にしています
対象商品 : 67367956
2019-12-29
用途: 鉄板の接合に
サービス業

鉄板に丁番を取り付けるのに使用した。アルミでは強度的に心配だったのでステンレスを使用。リベットを使うこと自体がはじめてなのでよくわからないが、ステンレスのせいかかしめるのにかなり力が必要だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする