ステンレスリベット

ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11ステンレスリベット - SK11
(3件のレビュー)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。

用途部材と母材の締結。材質オールステンレスリベット径(Φmm)4.8ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5引張強度(kg)600剪断強度(kg)460内容量1パック(15本)
注意
※HR-11、21など小型のリベッターでは使用できません両手使いのタテ型ハンドリベッターをお使い下さい。
※作業時は保護メガネを着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
締付可能厚(mm)
リベット径(Φmm)
ねじ下穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368017ST6-21.6~3.24.84.9~5
オープン
659
725(税込)
当日出荷
67368026ST6-43.2~6.44.84.9~5
オープン
659
725(税込)
当日出荷
67368035ST6-66.4~9.64.84.9~5
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: オ-トバイマフラ-サイレンサ-
有限会社モトショップ テクノス

マフラ-サイレンサ-のリペア-に使用、少量で便利でした。

対象商品 : 67368026
2024-09-08
用途: サイドカーの固定
寿商事不動産業

せん断含めて耐荷重が記載されているのがとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 67368017
2022-04-26
用途: 部品製作
自動車・二輪車・自転車関連業

特に何の問題も無く普通に使えました。あとは耐久性がどうかです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする