曜日別特売

カラーリベット

カラーリベット - SK11カラーリベット - SK11カラーリベット - SK11カラーリベット - SK11
(1件のレビュー)

表面がブロンズに焼き付け塗装で着色されています。ブロンズサッシなど茶色の母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。

用途部材と母材の締結。ブロンズ材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
リベット径(Φmm)
ねじ下穴サイズ(mm)
引張強度(kg)
剪断強度(kg)
締付可能厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368123CR4-3BR1パック(30本)3.23.3~3.4140903.2~4.8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
67368157CR5-4BR1パック(20本)44.1~4.22101503.2~6.4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368123
2021-06-17
用途: アルミ板(エスカッション)固定用
カギのシノハラ宗像

黒のリベット使用贅沢を言えば アルミサッシ用にブロンズやゴールド色があると良いです。
鍵屋では必要ですので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする