SK11
ブラインドリベット
ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。
用途
部材と母材の締結。
リベット径(Φmm)
3.2
ねじ下穴サイズ(mm)
3.3~3.4
引張強度(kg)
140
剪断強度(kg)
90
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
スチール
内容量
1セット(400本)
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付可能厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67368184
SA4-2LB
0.5~3.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
67368193
SA4-3LB
3.2~4.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67368202
SA4-4LB
4.8~6.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください