SK11
ピックツール
こんなお得な商品も!
ピックツール
モノタロウ
¥
219
税込
¥
241
(74)
狭い場所での作業に最適です。LL型です。
用途
農機具のメンテナンス用。
形状
LL型
色
グリップ:緑
材質(軸)
SNCMV
内容量
1本
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は保護具(メガネ、手袋等)を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67368297
PF-11
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください