曜日別特売

ソーホースセット

ソーホースセット - E-Valueソーホースセット - E-Value
(4件のレビュー)

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。

用途日曜大工や軽作業。材質(本体)耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730内容量1セット(2台)
取扱説明書:https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/volume/00017/imag/file67779/t010006777809.pdf
注意
※組み立てには必要な工具(ドライバー+No.2、組み立て用スパナ10mm・13mm)は付属しておりません。
※仕様及びカラーは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368315ESH-730S約4.8/1台あたり
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368315
2025-05-23
用途: アルミカットの台で使用
有限会社イーエックス山根建設業・工事業

軽量で、高さも丁度よく、重宝しています。とても良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 67368315
2024-04-13
用途: 作業台
その他業種

撮影やDIYなどの作業に使っています。大変コンパクトにまとまり安定せも抜群なので良い商品かと思います。組み立てもわかりやすかったです。

2022-02-09
用途: 塗装、加工時
自動車・二輪車・自転車関連業

作るより安いと判断。ソーホースブラケット買って2*4で作るより軽いし、結果よかったと判断。

2が参考にしています
対象商品 : 67368315
2018-05-16
用途: 現場での軽作業
ネオンサイン RoadOut

コンパネを乗せて簡易作業代の脚として使用、軽量でそこそこ安定性もあるので現場で重宝してます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする