曜日別特売

ユニバーサルテーブルバイス

ユニバーサルテーブルバイス - SK11ユニバーサルテーブルバイス - SK11
(3件のレビュー)

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。

用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368342V-4
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368342
2023-09-04
用途: ハンダ付けや小さい部品のメンテナンス
日立建機日本株式会社製造業

吸盤は簡単に設置できて長時間でも吸い付いています。
挟む部分はゴム製で傷つけにくいですが、ゴム部分は2WAYで外しても使えればなおGOODです

対象商品 : 67368342
2020-07-11
用途: 半田作業
張本電工電気・ガス・熱供給・水道業

コネクターの半田付け作業に使用。この値段で中々の使い勝手で、満足です。

対象商品 : 67368342
2018-06-26
用途: 加工時の押さえなど
ミヤオク

使い勝手がよくこの価格は大変魅力的です。
角度が自由に変えられるのが決め手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする