曜日別特売

ボール盤バイス

ボール盤バイス - SK11ボール盤バイス - SK11
(4件のレビュー)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。

用途加工物の締付け・固定作業用。種類ボール盤バイス最大口開き(mm)95口幅(mm)102口深(mm)27材質(本体)鋳物主な用途固定作業内容量1台
注意
※作業台、テーブル等に確実に固定して下さい。
※ハンドルや本体をハンマー等でたたかないで下さい。
※作業中は保護手袋、保護メガネなどの安全具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368358DPV-100
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368358
2022-02-16
用途: 現在のボール盤にバイスが無かったので購入
ショートク建設業・工事業

現在のボール盤にセットしたらぴったりでした。大変良い買い物でした。

2022-05-14
用途: 穴開け
Riku工房卸売・小売業

取付穴の寸法記載していないので取付できず使い物にならない。
ただの置物決定

3が参考にしています
対象商品 : 67368358
2018-08-08
用途: ボール盤作業に使用
ORIGIN WORKS製造業

木工でのボール盤作業に使用する為に購入しました。
以前、某cina製の安いバイスを購入した際、底のガタつきが酷く、購入を嫌厭してましたが、必要になり購入しました。
75幅のレビュー同様、ガタつきも無く、スライドもスムーズで大変期待通です。口の幅が100mmあるので、使用の範囲も広がります。

対象商品 : 67368358
2018-05-02
用途: ボール盤にて穴あけ作業してます。小物のサンダーかけの時の固定。
江浦工作所製造業

普通に使えます。が最初使った時、稼動部各所のクリアランスが大きく感じました。簡単に言うとがたつきが大きい感じです。物を挟めますし、固定できます。クリアランスが大きい分埃やごみに強いかも知れませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする