曜日別特売

アルミクイックバイス

アルミクイックバイス - HI-STEELアルミクイックバイス - HI-STEEL
(6件のレビュー)

アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。

用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。種類その他バイス最大口開き(mm)66口幅(mm)68口深(mm)25材質(本体)アルミ合金主な用途穴あけ作業内容量1個
注意
※作業台、テーブル等に確実に固定してください。
※ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。
※作業中は保護手袋、保護メガネなどの安全具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368367V-65A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368367
2020-08-04
用途: 小物作業に使います

価格の割には良くできています。
バックラッシュがもう少し小さければよりいいのですが、
この価格であれば十分です。
思ったよりも、いい買い物でした。

3が参考にしています
対象商品 : 67368367
2019-10-28
用途: 木工加工
製造業

なかなか簡単で使いやすく価格も安かったので満足です。

対象商品 : 67368367
2019-01-04
用途: もののおさえに

軽くてバリもなくしかも手頃な価格で、基板やケースのおさえに最適です

対象商品 : 67368367
2018-12-12
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく軽く、意外と強力。
オレンジのボタンを押し込むと一気にスライドさせることができるので位置決めも容易。
重宝しています。

対象商品 : 67368367
2018-01-10
用途: ボール盤使用時の固定

同タイプの物を使用していたのですが、クイック部分が壊れたので買い替えました。
素早いチャッキングが可能で非常に便利です。
今では手放せない工具となってます。

対象商品 : 67368367
2018-02-10
用途: 作業物の押さえに
株式会社ART CRAFT

価格が安いという事もあり、精度は全く期待できませんし押さえる能力も弱いですが、私の使用目的にはまぁ大丈夫かなと...きちんとした性能のものを必要とする方にはお勧めしません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする