鉄製ハタ金 細工用

鉄製ハタ金 細工用 - SK11鉄製ハタ金 細工用 - SK11鉄製ハタ金 細工用 - SK11鉄製ハタ金 細工用 - SK11鉄製ハタ金 細工用 - SK11鉄製ハタ金 細工用 - SK11
(3件のレビュー)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。

用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)仕上クロームメッキ仕上げ内容量1個
注意
※吊り具として使用しないでください。
※足場等の接続に使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368403120MM95130120
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
67368412180MM155191180
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67368428240MM215255240
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-26
用途: スピーカーボックス製作
製造業

以前は真鍮製のものを使用していましたが、耐久性がなく少ししたら使えなくなりました。こちらは頑丈な上、反りにくいので組立の精度も上がった気がします。
仮に自分が初めてハタガネを購入するなら、間違いなく鉄製を選びます。

対象商品 : 67368403
2022-06-04
用途: 楽器調整時の治具として

クロームメッキ仕上げが良いです。このサイズ(120mm)が私の使い方には最適です。

対象商品 : 67368412
2019-02-18
用途: 模型の接着に
株式会社互興製作所

船の模型を作っていますが、木の接着に時間がかかるので、そのときの固定に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする