ミニジャッキ

ミニジャッキ - SK11ミニジャッキ - SK11
(4件のレビュー)

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。

用途家屋の修理や軽作業。材質高さ(mm)148~200ねじ寸法18・P:3.0揚量(t)0.5内容量1個
注意
※許容荷重以上では絶対に使用しないで下さい。
※ジャッキは安定の良い平面に設置して下さい。
※ジャッキの上げ下げの際は安定性の良い保持台で支えてください。
※作業中は作業者以外の人を近付けないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368464JS-2N521.3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368464
2019-12-26
用途: ベランダの支柱で庇が痛み、その修理のためベランダをジャッキアップ
その他業種

製品に錆止め塗装が丁寧にしてあり、塗料を落とすのに手間がかかる。
機能面では当初の期待通り良好でした。

1が参考にしています
対象商品 : 67368464
2018-09-13
用途: 下がった梁を上げました。
建設業・工事業

スムーズに上げることが出来ました。できれば、ハンドルが長く取り外し可能であれば良いと思いました。

4が参考にしています
対象商品 : 67368464
2020-12-28
用途: 太陽光発電橋脚架台揚げ
株式会社トミオホールディングス

500kgと出ていたので試して見たが
1mm位上がったところでそれ以上は上がらなかった
能力不足だったかもしれない

5が参考にしています
対象商品 : 67368464
2019-11-03
用途: 戸を外すときにジャッキアップするために使用予定。
その他業種

ラチェットの動きがあまり良くない。グリスアップしたら少し改善した。
上部の金属板を止めるネジが細くて最大荷重500Kgに耐えられるか少し心配。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする