SK11
鉄製ハタ金
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途
接着・切断時の固定。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
鉄
材質
鉄(表面メッキ仕上げ)
内容量
1個
注意
※吊り具として使用しないでください。
※足場等の接続に使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67368473
360MM
360
447
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67368482
450MM
450
540
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
67368498
600MM
600
713
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67368507
750MM
750
860
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください