SK11
Cクランプセット
こんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥
159
~
税込
¥
175
~
(69)
普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
用途
木工作業などの仮止め。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
25/50
材質(本体)
鋼板
内容量
1セット
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67368516
‐
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください