曜日別特売

三方締めクランプ

三方締めクランプ - SK11三方締めクランプ - SK11
(4件のレビュー)

三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。

用途木工作業などでの固定。種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65全長(mm)195材質(本体)鋼板製仕様アゴのふところ深さ(mm):65内容量1個
注意
※吊り具として使用しないで下さい。
※用途以外に使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※テーパまたは勾配のついた加工物はすべりやすい為、特に注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368525SC-65
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: スクーター(NMAX)のフロントフォークオイル交換に準備

フォークパイプを固定する面には硬めのPVAスポンジを当てて養生

対象商品 : 67368525
2023-04-13
用途: スクーターのフォーク内のCリング外しに。

マジェスティSのトップボルトの圧縮に抜群に便利でした!
もはやほかの手段より遥かに時短できますね。
パイプにゴムを巻いてそこそこ強く締め付ければズレません。
専用ツールと言ってもいい便利さです。
作りもしっかりしているので耐久性も良さそうです。
ネジ部はグリスなど塗っておくと良いでしょう。
Cリング外しは精密ドライバーなんか使うより
ストレートのピックツールが使い易くコスパ良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 67368525
2020-05-26
用途: バイクjのフロントフォークオイルの交換
サービス業

フォークキャップが押し込み式のため両サイドから挟んで押し込みキャップクリップが取れました。挟み込む際にゴム版をかまし、フォークを傷めずにキャップが取れました。それまでは親指が千切れるぐらい押し込まないといけませんでしたが楽に作業を行えました。使用上とても満足しています。

6が参考にしています
対象商品 : 67368525
2020-03-25
用途: 機械の修理時に部品を固定して溶接に使用。
松本農園農・林・水産業

もう少し小ぶりな40ミリのサイズもあれば便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする