ナイロン製ハンドクランプ

ナイロン製ハンドクランプ - SK11ナイロン製ハンドクランプ - SK11
(2件のレビュー)

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。

用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30全長(mm)108材質(本体)ナイロン材質はさみ部:PE樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂内容量1個
注意
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※ナイロン製の為、高温の物には使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です。固定強度が必要な場合には、金属製クランプ等をお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368534SHC-100S
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 養生シートを固定したり

今まで使用していたクランプは挟むところの部品がひっくり返ってしまうことが多くてストレスだったのですがこのクランプはひっくり返らないようにできているのでストレスなく使用できます。
もう他のクランプは使いたくありません
欠点を直した非常に良い商品だと思います。

対象商品 : 67368534
2021-09-18
用途: オイル交換時のアンダーカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり固めにホールドしてくれます。
ただ年数や使用頻度が高いとホールド力は無くなっていきますが、安いので買い換えれば全然問題ないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする