スリムハンドクランプ

スリムハンドクランプ - SK11スリムハンドクランプ - SK11スリムハンドクランプ - SK11スリムハンドクランプ - SK11
(3件のレビュー)

使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。

用途対象物の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー材質(ハンドル)TPR内容量1個
注意
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※樹脂製の為、高温の物には使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です。固定強度が必要な場合は金属製クランプ等をお使い下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368568SLH-15040約65150
オープン
369
406(税込)
当日出荷
67368577SLH-22570約95225
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368577
2021-08-15
用途: 小物接着の圧迫用
その他業種

大きめの材の合板状の接着に大変重宝しています。細いので他のクランプとの干渉も少なく満足です。

対象商品 : 67368568
2018-09-02
用途: プラスチック部品の組み立て作業。仮止めに使用中
有限会社双葉樹脂製造業

口の開き巾、つかみ深さが墓の製品に無く、重宝しています。欲を言えば、バネの強さを調整できれば使い勝手がさらにアップ

対象商品 : 67368568
2019-03-17
用途: プラスチック部品の組み立て作業。仮止めに使用中

クランプ中に突然根元から折れてしまった。
幾らもつかっていないので残念。耐久性をあげて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする