こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~税込¥175~
(70)
クイック機能で対象物に対して固定作業が素早く行えるクランプです。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
スライド自在で、位置合わせがスピーディーに行えます。
- 用途
- 木工作業での仮止め、固定。
- 材質(本体)
- アルミ合金
- 種類
- シャコ万力
- アゴの深さ(mm)
- 75
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は木工軽作業にお使いください。※ハンドルや本体をハンマー等で叩かないで下さい。
※作業中は保護メガネ、手袋等安全具を着用してください。
※用途以外には使用しないで下さい。
※本製品はDIY商品として開発された商品です。一般家庭用としてご使用下さい。
作業工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67368638 | SRC-150 | 21241975 | SQC-75 | ![]() | クイックCクランプ | SK11 | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 同じブランドの代替品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22









![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)




