ハタ金 真鍮製

ハタ金 真鍮製 - シンワ測定ハタ金 真鍮製 - シンワ測定ハタ金 真鍮製 - シンワ測定ハタ金 真鍮製 - シンワ測定ハタ金 真鍮製 - シンワ測定ハタ金 真鍮製 - シンワ測定ハタ金 真鍮製 - シンワ測定ハタ金 真鍮製 - シンワ測定

適度に柔らかい真鍮製
細かい作業の締め付けに

用途
固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。
真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。
選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。
断面寸法(mm)
竿:4×4
内容量
1個
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フトコロの深さ(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75303 02544119025441197530315270
¥3,750
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
75300 02544128025441287530012125
¥3,100
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
75302 02544137025441377530215210
¥3,550
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
75299 0254414602544146752991295
¥3,050
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
75301 02544162025441627530112155
¥3,150
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする