(10件のレビュー)

ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。

用途木工作業での仮止め、固定。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730内容量1個
注意
※本製品は木工軽作業にお使いください。
※ハンドルや本体をハンマー等で叩かないで下さい。
※作業中は保護メガネ、手袋等安全具を着用してください。
※用途以外には使用しないで下さい。
※本製品はDIY商品として開発された商品です。一般家庭用としてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368647SKC-4
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368647
2022-09-28
用途: 箱や薪棚、本棚の製作

用具箱や薪棚を作る機会があり、資材店度購入した材木を利用して製作しました。その時、材木を直角に結合するときとても苦労しました。このコーナークランプの存在を知っていたら、あんなに苦労せずに済んだのにと、購入した今、思い返しています。
木工では、直角取りは大変重要です。
購入以来、木材での小さな入れ物、本箱づくり、には欠かせません。製作がとても安定して進みます。

対象商品 : 67368647
2022-05-21
用途: ケージの組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

不良品でした。
組み付けがお粗末すぎる、適当に組み付けている事が伺える。
どの様な様な組み付け検品をされているのでしょうか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 67368647
2021-04-20
用途: 板材の直角留めで
その他業種

部材同士のつなぎ合わせで手持ち作業が無くなり直角でビス留めが確りと出来るので両手が使えて良いですね。唯ちょっと鉄板作りと違って少し重目かも

対象商品 : 67368647
2021-03-13
用途: 本棚作成時
農・林・水産業

本棚を作成するのに購入しましたが、深さがもう少しあった物が有ればと思いました。安価なもので宜しくお願いします!

対象商品 : 67368647
2021-12-28
用途: DIYに使用
有限会社 エフテック

作りが少し安っぽいが実使用には問題なさそう。今後使用して行くなかで耐久性を確認して行く。

対象商品 : 67368647
2020-10-17
用途: DIY作業に使用
製造業

2×4材を突き合わせて作業ができるが、出来れば2×4材を重ねて締結できるだけの深さのあるコーナークランプがあれば45度突き合わせの裁断作業が安易に出来る。

対象商品 : 67368647
2020-05-23
用途: まだ、使用していませんが
サービス業

まだ、使用していませんが一応試しに仮の木材を挟んで試した結果では良いと思います、幅の違う木を挟んでも確実に90度に角度が出ます、今は残りの注文をしているコーナークランプが来ないと制作が出来ないので商品待ちに成っています、このSK-11コーナークランプは幅の違う木材を組み合わしても狂わないので確かに良いクランプです、使用出来る日を楽しみにしています。

対象商品 : 67368647
2020-01-18
用途: DIY
製造業

材料をセットする側に角逃げが有りませんでした、セットする時にひと手間必要なので そこだけが残念です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする