曜日別特売

ロックハンドクランプ

ロックハンドクランプ - E-Valueロックハンドクランプ - E-Value
(4件のレビュー)

握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。

用途木工品の接着など軽作業。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70全長(mm)240材質(本体)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368656RHC-240
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368656
2023-05-14
用途: のこぎりで板を切る時に固定
製造業

DIYの必需品です 使いやすかったので追加リピーター

対象商品 : 67368656
2022-01-05
用途: 木工作業で

作業台に板を固定するのに使用しましたが、挟む力が弱いようで板が動いてしまう。先端に滑り止めの処理をして使用してみます。

対象商品 : 67368656
2021-05-16
用途: リフォーム工事に

材料の仮止めに使います。もう少しRが小さければもっと厚みのあるものにも使えるのでバリエーションが欲しいところです。★

対象商品 : 67368656
2020-04-13
用途: 丸のこ定規を固定する時
有限会社ビービーカンパニー

丸のこ定規を固定する時にクランプで挟んだ時高さが出ないので丸のこ刃を深くだせます。
 なのでこのタイプのクランプしか買いません。
だいたい壊れる時は強く握り過ぎて割れてしまいます。そこの強度が改善される時頼もしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする