曜日別特売

クイックバークランプ

クイックバークランプ - SK11クイックバークランプ - SK11クイックバークランプ - SK11クイックバークランプ - SK11クイックバークランプ - SK11クイックバークランプ - SK11クイックバークランプ - SK11クイックバークランプ - SK11
(19件のレビュー)

締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。

用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150内容量1個
注意
※吊り上げ作業や足場など、クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※溶接作業など、大きな強度を必要とするものには使用しないで下さい。
※メガネ、手袋など保護具を着用の上、足元の安定した場所でご使用下さい。
※パッドが樹脂製のため、高温な物には使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67368665SRC-150150347
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
67368674SRC-300300500
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
67368683SRC-450450652
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
67368692SRC-600600805
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
67368708SRC-9009001109
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67368674
2024-06-23
用途: 木材などの固定
運輸・通信業

これは値段が高いが品質が良く締め付け力も強力で非常に満足な品物です。また、尖った部分もしっかりとカバー、コーティングしてあり動きも非常にスムースで使い勝手が良い。強度の面があるがもう少し軽くなると完璧だと思います。

対象商品 : 67368665
2024-08-13
用途: プラスチック加工、組み立て作業の仮止め

クランプ部分がかさばるので、狭い部分の作業がやりづらい
と感じるが、いい挟み仕事をしてくれる

2024-12-05
用途: めちゃ使いやすい
卸売・小売業

めちゃ使いやすい。また機会があればこのブランドを買いたい。

対象商品 : 67368692
2023-05-13
用途: 木材の締め付け固定
金融・保険業

予想以上に大きく重いが、ガッチリ締め付け出来るので安心。

対象商品 : 67368708
2022-04-21
用途: DIYでの接着時などの材料固定
その他業種

強力に締め付けられ、微調整も楽です。長尺物が1セットあるといろいろ便利です。

対象商品 : 67368674
2022-06-21
用途: 舞台転換
株式会社スタンバイ建設業・工事業

グリップ力、問題なしです。
解除するときの音が、もう少し小さくなればありがたいです。

対象商品 : 67368683
2022-01-16
用途: 木工作業中の固定
製造業

兎も角強く、安定とクランプに欲しい要素を十二分に押さえた製品です。
クランプは数必要になってくるのでお値段もそこそこなのが嬉しいです。

対象商品 : 67368665
2021-09-17
用途: 木材の固定

固定時の締め付けが強力で、締め付け時の接触面積が広いため安定感がある。これまで他社のクランプを使用してきましたが、長年使用していると締め付ける際に取っ手の部分が折れてしまっていたのでそうならないことを期待したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする