荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。
SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。



サブベルト単品で売っているのはすくなかったので単品販売は助かりました
現在問題なく使用でします
あと色んな長さのものがあれば尚嬉しいです
フック式の荷締めベルトを使ってバイクをN-VANに固定する際、フックでバイクが傷つかないように使用しています。
このサブベルトは思っていたより長く、荷締めベルトがかなり余ってしまいます。
もう少し短くてもいいかなと思いました。
縫製はしっかりしており、強度は問題なさそうです。
バイクを固定するために使用しました。柔らかい素材でしっかりしているので,使いやすかったです。もう少し短くても良いと思いました。
キャンプ道具などをキャリアに積載する際に、ラッシングベルトとキャリアの間に入れることでキャリアの変形を守る。