SK11
ミニクランプ
こんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥
159
~
税込
¥
175
~
(69)
(1件のレビュー)
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途
ホビーや細かい作業時の固定。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
塗装色
黒
内容量
1個
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67369146
MC-1
15
38
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
67369155
MC-2
28
52
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
67369164
MC-3
28
53
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください