曜日別特売

ミニクランプ

ミニクランプ - SK11ミニクランプ - SK11ミニクランプ - SK11ミニクランプ - SK11ミニクランプ - SK11ミニクランプ - SK11ミニクランプ - SK11ミニクランプ - SK11

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。

用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ仕様ストッパー付塗装色内容量1個
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369173MC-42752
オープン
699
769(税込)
当日出荷
67369182MC-52147
オープン
699
769(税込)
当日出荷
67369198MC-62253
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
67369207MC-72357
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
67369216MC-82552
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする