曜日別特売

矢床

矢床 - SK11矢床 - SK11矢床 - SK11矢床 - SK11
(2件のレビュー)

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。

用途つかみ、曲げ作業。全長(mm)約120材質炭素工具鋼(S50C)硬度HRC(刃部)50内容量1個
注意
※電気の流れている物には使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369462120MM丸口
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
67369478120MM先細
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67369462
2020-10-26
用途: 針金の折り曲げ
平和機電サービス

ちょっと小さかったかな。もうすこし大きいのにすればヨカッタ

対象商品 : 67369462
2018-11-15
用途: 落花生の皮むき
農・林・水産業

むきやすかったがもう少し大きめにすればよかったと反省。これは自分のミスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする