曜日別特売

クイックバークランプ

クイックバークランプ - E-Valueクイックバークランプ - E-Valueクイックバークランプ - E-Valueクイックバークランプ - E-Valueクイックバークランプ - E-Valueクイックバークランプ - E-Valueクイックバークランプ - E-Valueクイックバークランプ - E-Value
(72件のレビュー)

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。

用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂内容量1個
注意
※クランプ以外の用途には使用しないでください。
※パット部がゴム製のため、高温な物には使用しないでください。
※樹脂製のため、足場など大きな負荷のかかる作業には使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369514ERC-100S100195クランプ:34
オープン
419
461(税込)
当日出荷
67369523ERC-150S150285クランプ:46
オープン
639
703(税込)
当日出荷
67369532ERC-150M150332クランプ:63
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
67369548ERC-300M300480クランプ:63
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67369557ERC-450M450635クランプ:63
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67369566ERC-600M600780クランプ:63
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 木工作業
教育・研究機関

使い勝手が良いので購入、他のサイズで使用していたクランプが壊れたので再購入、力を入れすぎると握る部分の支えがプラスチックなので壊れる。

対象商品 : 67369514
2024-04-16
用途: 一番小さいサイズですがすごくいい
卸売・小売業

一番小さいサイズですがすごくいいです。じゃまにならないし使い勝手が良く、また、思いのほか、樹脂の質感もすごく丈夫そうでマットで高級感があります。やすっぽさがないです。びっくり。

対象商品 : 67369514
2024-02-27
用途: 木工ボンド接着時
教育・研究機関

オール金属製のような力はなさそうですが、木工ではそんなに把握力は求めませんし、何より片手で動作できるのが良いです。2本(2箇所)同時に締め付けることもできてます。開きながら突っ張り棒のスタイルでも使えるそうです。

対象商品 : 67369566
2023-10-21
用途: エンクロージャー組み立て
農・林・水産業

自作のスピーカーエンクロージャーの組み立て時に一時的に圧着用に購入しました。もう少し安ければ購入数も増やせるのですが着脱の時間短縮になっています。

2023-05-19
用途: 木材版のつなぎ合わせ
サービス業

幅のある板の結合に利用。簡単に、強く挟み込める。
欲を言うと、ロングバーの端がバリがあるというか角があるのが気になる。丸まっていると良い。
セロハンテープなどで養生すれば良いのでさほど問題ではない。お安いので満足。

対象商品 : 67369514
2024-01-04
用途: 主に木材の接合時
農・林・水産業

使用に関しては問題なく大変便利です。
但し、残念ですが当方で以前100円ショップで購入したものと同じものでした。

対象商品 : 67369523
2022-08-09
用途: 部材の固定
農・林・水産業

とても便利です。ネジ式のクランプを使用していましたが、手で押さえていても動いてしまうので、かなり楽になりました。

対象商品 : 67369514
2022-06-23
用途: いろいろな工作に

木工作業時の補助道具として購入しました。
板を挟み込みこむくらいならこの大きさで十分です。
有ると無いとでは作業性は全く違います。重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする